E-TERM - D02 Schraubkappe D02/E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88310307
Baugröße - D02
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
3838895005292
Sonepar Artikelnummer
120143025
Hersteller Artikelnummer
88310307
Hersteller Typ
01104
Hersteller Artikel Nr.:
88310307
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.019 kg
Neozed-Schraubkappe aus Porzellan 63A D02/E18mit Prüfloch AC 400V/440V, DC 250VPrüfzeichen: DIN EN 60269-1, , , DIN VDE 0636-301, , , DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525, , , IEC 60269-3Abmessungen: D=25mm, L=30mm


