E-TERM - DAS Druckausgleichselement M12 RAL9005 Rund schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005758
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685048736
Sonepar Artikelnummer
121404446
Hersteller Artikelnummer
92005758
Hersteller Typ
92005758
Hersteller Artikel Nr.:
92005758
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
gerade
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg


