Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Dichtkabelverschr. KB Kabel 1,5-5mm/min 4mm für Geflecht

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Dichtkabelverschr. KB Kabel 1,5-5mm/min 4mm für Geflecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002858

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5 .. 5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347033652

Sonepar Artikelnummer

120392783

Hersteller Artikelnummer

92002858

Hersteller Typ

MSWTL 12R ISO EMV PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

92002858

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.5 .. 5 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

5 mm

Schlüsselweite:

14 mm

Sechskant Eckmaß:

16.17 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.013 kg

Schlüsselweite: 14mm, Gesamtlänge: 25mmMaterial: Klemmkörper PA6, Dichtung NeoprenIP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShATemperaturbereich: -40°C bis +100°Ceinfache Kontaktierung des Schrimgeflechtes mit dem Kunststoff-Klemmkörperoptimale Zugentlastung durch KlemmlamellenRoHS