E-TERM - DIPG Würgenippel M12 LDPE 6KT SW ohne Loch IP54, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88377904
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Bohrungsdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047943204016
Sonepar Artikelnummer
121404449
Hersteller Artikelnummer
88377904
Hersteller Typ
88377904
Hersteller Artikel Nr.:
88377904
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


