E-TERM - DIPG Würgenippel M63 LDPE 6KT SW ohne Loch IP54, RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161202
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 43 mm
Gesamtlänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047943030653
Sonepar Artikelnummer
121404453
Hersteller Artikelnummer
88161202
Hersteller Typ
88161202
Hersteller Artikel Nr.:
88161202
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 .. 43 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


