E-TERM - Distanzhalter 5015/6/5//06 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006088
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347089208
Sonepar Artikelnummer
120377017
Hersteller Artikelnummer
92006088
Hersteller Typ
92006088
Hersteller Artikel Nr.:
92006088
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Verdrahtungsband Mi VS 250, für Nennstrom 250 A, 2 m lang


