E-TERM - Distanzhalter 5098//////05 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88416800
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347098439
Sonepar Artikelnummer
120377018
Hersteller Artikelnummer
88416800
Hersteller Typ
88416800
Hersteller Artikel Nr.:
88416800
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Verdrahtungsband Mi VS 400, für Nennstrom 400 A, 2 m lang


