E-TERM - Distanzhalter 5548/10///16 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88635207
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347098446
Sonepar Artikelnummer
120377020
Hersteller Artikelnummer
88635207
Hersteller Typ
88635207
Hersteller Artikel Nr.:
88635207
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Zugentlastungsschelle Mi ZE 62, 2 x max. Ø 60 mm, einsetzbar in Verbindung mit Anbauflansch Mi FP 82


