E-TERM - DK 0400 G m.TS Kabelabzweigkasten 104x104x70,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12494005
Bestückung - Tragschiene
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347082469
Sonepar Artikelnummer
121404457
Hersteller Artikelnummer
12494005
Hersteller Typ
12494005
Hersteller Artikel Nr.:
12494005
Bestückung:
Tragschiene
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Verbindungskasten
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.142 kg


