E-TERM - DK 1000 G m.TS Kabelabzweigkasten 180x130x77,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12501005
Breite - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347082483
Sonepar Artikelnummer
121404459
Hersteller Artikelnummer
12501005
Hersteller Typ
12501005
Hersteller Artikel Nr.:
12501005
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.306 kg
mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-21,0 mm, mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt Farbton: grau, RAL 7035 halogenfreiTragschiene DK TS 10 mittig montiert


