E-TERM - Dosenklemme SV 12Pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88302702
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008347000012
Sonepar Artikelnummer
120043723
Hersteller Artikelnummer
88302702
Hersteller Typ
DKR 2 G SV 12POL.
Hersteller Artikel Nr.:
88302702
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
5.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
75 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Tiefe:
120.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


