Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - EBS 0/ES Erdungsbandschelle V2A L=136mm 1/8-3/8'' Edelstahl

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - EBS 0/ES Erdungsbandschelle V2A L=136mm 1/8-3/8'' Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707239

  • Klemm-/Spannbereich - 136 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404497

Hersteller Artikelnummer

88707239

Hersteller Typ

88707239

Hersteller Artikel Nr.:

88707239

Klemm-/Spannbereich:

136 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²