Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - EM NA_ACS 250kVA TN-S_3p LS 400A 1xNH2 FRT ENS PH T1/T2

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - EM NA_ACS 250kVA TN-S_3p LS 400A 1xNH2 FRT ENS PH T1/T2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098068

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 64.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347097975

Sonepar Artikelnummer

121404540

Hersteller Artikelnummer

92098068

Hersteller Typ

92098068

Hersteller Artikel Nr.:

92098068

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

64.000 kg

Eingebaut in Kabelverteilerschrank Typ: DCWE 1, Schutzart IP44, glatte Oberfläche, UV-Schutzlackierung RAL7035, 800x1140x320 mm (BxHxT), inkl. Griff und DoppelschließungTrennung: 3-polig Leistung:250kW Bemessungsbetriebsspannung: 3 x 230/400 VAC Betriebsfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: InA 361A Betriebsstrom: IbA 289A Betriebstemperaturbereich -5…+35 °C (Derating ab +35 °C beachten) Aufstellhöhe über N.N. 2.000m Schutzklasse (EN 61140) IIKomponenten NA-Schutz: NA-Schutzrelais CDMRE100 SET E 24VDC Prüfklemmleiste: Wiener Netz Kuppelschalter Typ Siemens - In 400 Gebrauchskategorie (EN 60947-3) AC-21/AC-22 (A+B) Unterspannnungsauslöser 24VDC Netzgerät QUINT4-PS/ 1AC/24DC/ 1.3/PT USV Puffermodul QUINT4-BUFFER/24DC/20 Netzanschlussklemme: Rundleiterklemme 50-300 mm² mehr- und feindrähtig, N\PE : 35-150mm²Absicherung: NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A Betriebsstrom: IbA 289A Schraubanschluss M10 N\PE: 35-150mm² Bodenmontage Sockel: 92098053 DIN-Sockel FD 1 RAL 7035 (BxHxT):790x900x320mm 92098055 Sockelfüller für DIN-Sockel FD Wandmontage:92098066 2x Wandhalter für DIN Gr.1 92098063 Bodenplatte Schrank DCWE/DC 1Netzseitige Vorsicherung zwingend erforderlich!*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***