E-TERM - EMMR-4H-485 Multimeter Türeinbau 96x96x55mm, RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33310123
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Nein
Nennprüfspannung 1000 V - Nein
Leistungs- und Energiemessung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347063970
Sonepar Artikelnummer
120511584
Hersteller Artikelnummer
33310123
Hersteller Typ
33310123
Hersteller Artikel Nr.:
33310123
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Nein
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Nein
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Temperaturmessung TC:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Nein
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Nein
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Nein
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Nein
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Maximalwertspeicher:
Nein
Minimalwertspeicher:
Nein
Spitzenwertspeicher:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.345 kg


