E-TERM - Endkappe EES021 NW25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010241
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100439
Sonepar Artikelnummer
121316119
Hersteller Artikelnummer
92010241
Hersteller Typ
EESO NW25
Hersteller Artikel Nr.:
92010241
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.008 kg


