E-TERM - Endkappe EES035 NW40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010242
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100446
Sonepar Artikelnummer
121316121
Hersteller Artikelnummer
92010242
Hersteller Typ
EESO NW40
Hersteller Artikel Nr.:
92010242
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.018 kg


