Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Erdungsschelle 1/8-3/8 136mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Erdungsschelle 1/8-3/8 136mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001077

  • Klemm-/Spannbereich - 136 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221122047

Sonepar Artikelnummer

120146935

Hersteller Artikelnummer

92001077

Hersteller Typ

EB 0

Hersteller Artikel Nr.:

92001077

Klemm-/Spannbereich:

136 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Anzahl der Leiter:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²Bandbreite 14mm