Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Erdungsschelle 1/8-4 428mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Erdungsschelle 1/8-4 428mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88461509

  • Klemm-/Spannbereich - 428 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 4 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025221122061

Sonepar Artikelnummer

120146936

Hersteller Artikelnummer

88461509

Hersteller Typ

EB 2

Hersteller Artikel Nr.:

88461509

Klemm-/Spannbereich:

428 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Anzahl der Leiter:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.079 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm² Bandbreite 20mm