Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Erdungsschelle 1/8-6 605mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Erdungsschelle 1/8-6 605mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001078

  • Klemm-/Spannbereich - 8 .. 165 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 6 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221122160

Sonepar Artikelnummer

120146937

Hersteller Artikelnummer

92001078

Hersteller Typ

EB 3

Hersteller Artikel Nr.:

92001078

Klemm-/Spannbereich:

8 .. 165 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

6 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²Bandbreite 20mm