Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Erdungsschelle Edelstahl 209mm 1/8-1/2'

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Erdungsschelle Edelstahl 209mm 1/8-1/2'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707245

  • Klemm-/Spannbereich - 209 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025221122108

Sonepar Artikelnummer

120112765

Hersteller Artikelnummer

88707245

Hersteller Typ

EBS 1/ES

Hersteller Artikel Nr.:

88707245

Klemm-/Spannbereich:

209 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²