Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Erdungsschelle Edelstahl 428mm 1/8-4'

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Erdungsschelle Edelstahl 428mm 1/8-4'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707251

  • Klemm-/Spannbereich - 428 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025221122115

Sonepar Artikelnummer

120112766

Hersteller Artikelnummer

88707251

Hersteller Typ

EBS 2/ES

Hersteller Artikel Nr.:

88707251

Klemm-/Spannbereich:

428 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5 .. 16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²