E-TERM - Erdungsschelle Edelstahl 605mm1/8-6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707264
Klemm-/Spannbereich - 605 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221122122
Sonepar Artikelnummer
120112767
Hersteller Artikelnummer
88707264
Hersteller Typ
EBS 3/ES
Hersteller Artikel Nr.:
88707264
Klemm-/Spannbereich:
605 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


