Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETA 101080 RJ09 Aluminiumgehäuse (100x100x81)

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETA 101080 RJ09 Aluminiumgehäuse (100x100x81)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005578

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347045853

Sonepar Artikelnummer

120511588

Hersteller Artikelnummer

92005578

Hersteller Typ

92005578

Hersteller Artikel Nr.:

92005578

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

81 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

6P

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.586 kg

Abmessung aussen (LxBxH):100x100x81, IP68 Temp.Bereich: -60 bis +200°C Befestigungsschrauben unverlierbar aus A2-Material nichtrostend, Silikondichtung