Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETA 121280 RJ11 Aluminiumgehäuse (122x120x81) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETA 121280 RJ11 Aluminiumgehäuse (122x120x81) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88238502

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008742

Sonepar Artikelnummer

121404604

Hersteller Artikelnummer

88238502

Hersteller Typ

88238502

Hersteller Artikel Nr.:

88238502

Montageart:

Aufputz

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

120 mm

Breite:

122 mm

Tiefe:

81 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Aluminium-Druckguss

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

6P

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.912 kg

Abmessung aussen (LxBxH):122x120x80 Temp.Bereich: -60° bis 200°C Befestigungsschrauben unverlierbar aus A2-Material nichtrostend, Silikondichtung