E-TERM - ETA 156030 RJ03 Aluminiumgehäuse (150x64x34) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88663009
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347008803
Sonepar Artikelnummer
121404606
Hersteller Artikelnummer
88663009
Hersteller Typ
88663009
Hersteller Artikel Nr.:
88663009
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Aluminium-Druckguss
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
6P
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.335 kg


