E-TERM - ETA 161080 RJ10 Aluminiumgehäuse (160x100x81) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005579
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347045860
Sonepar Artikelnummer
121404607
Hersteller Artikelnummer
92005579
Hersteller Typ
92005579
Hersteller Artikel Nr.:
92005579
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
6P
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.853 kg


