E-TERM - ETA 178055 RJ07 Aluminiumgehäuse (175x80x57) unl ausgelegt nach IP66, unlackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006617
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347053469
Sonepar Artikelnummer
121404609
Hersteller Artikelnummer
92006617
Hersteller Typ
92006617
Hersteller Artikel Nr.:
92006617
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
80 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
Einzel
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
6P
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.480 kg


