Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETA 402311 RJ35 Aluminiumgehäuse(400x230x110) Sil.

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETA 402311 RJ35 Aluminiumgehäuse(400x230x110) Sil.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099556

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der Tür - ohne

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347114405

Sonepar Artikelnummer

121404624

Hersteller Artikelnummer

92099556

Hersteller Typ

92099556

Hersteller Artikel Nr.:

92099556

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.200 kg

Abmessung aussen (LxBxH):400x230x110Temp.Bereich: -50 bis +135°CBefestigungsschrauben unverlierbar aus A2-Material nichtrostend,Silikon Rundschnurdichtung öl- und benzinbeständig