Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETA 906030 RJ02 Aluminiumgehäuse (98x64x34) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETA 906030 RJ02 Aluminiumgehäuse (98x64x34) ausgelegt nach IP66, RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88662902

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 64 mm

  • Breite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347009008

Sonepar Artikelnummer

121404632

Hersteller Artikelnummer

88662902

Hersteller Typ

88662902

Hersteller Artikel Nr.:

88662902

Montageart:

Aufputz

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

64 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

34 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Aluminium-Druckguss

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

6P

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.202 kg

Abmessung aussen (LxBxH):98x64x34 Temp.Bereich: -60 bis +200°C Befestigungsschrauben unverlierbar aus A2-Material nichtrostend, Silikondichtung