Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETP 117550 Polyestergehäuse (110x75x50mm) Schutzart IP 66, RAL 7000 grau

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETP 117550 Polyestergehäuse (110x75x50mm) Schutzart IP 66, RAL 7000 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88676602

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347009817

Sonepar Artikelnummer

121404633

Hersteller Artikelnummer

88676602

Hersteller Typ

88676602

Hersteller Artikel Nr.:

88676602

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

75 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

6

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.325 kg

Neoprendichtung: -40 bis +80°C Flammwidrigkeit: V0, selbstverlöschend, UL94 Schlagfestigkeit: 7Joule halogenfrei