E-TERM - ETP 121290 Polyestergehäuse (122x120x90mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899791
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347009831
Sonepar Artikelnummer
120511596
Hersteller Artikelnummer
89899791
Hersteller Typ
89899791
Hersteller Artikel Nr.:
89899791
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
120 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
6
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.665 kg


