Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - ETP 261690 Polyestergehäuse (260x160x90mm) Silikon

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - ETP 261690 Polyestergehäuse (260x160x90mm) Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099317

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347111404

Sonepar Artikelnummer

121404636

Hersteller Artikelnummer

92099317

Hersteller Typ

92099317

Hersteller Artikel Nr.:

92099317

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

160 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Art der Tür:

ohne

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

6

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.820 kg

Neoprendichtung: -40 bis +80°CFlammwidrigkeit: V0, selbstverlöschend, UL94Schlagfestigkeit: 7Joulehalogenfrei