E-TERM - EWE Entwässerungsstutzen M12 MINI RAL7035 lichtgrau IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009715
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347074440
Sonepar Artikelnummer
121404644
Hersteller Artikelnummer
92009715
Hersteller Typ
92009715
Hersteller Artikel Nr.:
92009715
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
gerade
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


