E-TERM - FD 10 quer Feuchtraumdose 90x43x39mm IP55 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098113
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
456 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8429760821731
Sonepar Artikelnummer
121047631
Hersteller Artikelnummer
92098113
Hersteller Typ
FD 10 S quer sw
Hersteller Artikel Nr.:
92098113
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Befestigungskasten
Länge:
110 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.030 kg


