E-TERM - FD 12 maxi Feuchtraumdose 85x85x39mm IP55
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096522
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Anzahl der Einführungen - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8429760249054
Sonepar Artikelnummer
120776211
Hersteller Artikelnummer
92096522
Hersteller Typ
FD 12 DOSE 85x85
Hersteller Artikel Nr.:
92096522
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
39 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.044 kg


