E-TERM - FD 12 maxi Feuchtraumdose 85x85x39mm IP55 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098115
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
224 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8429760821670
Sonepar Artikelnummer
121047629
Hersteller Artikelnummer
92098115
Hersteller Typ
FD 12 maxi sw
Hersteller Artikel Nr.:
92098115
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Befestigungskasten
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.045 kg


