E-TERM - Feuchtraumdose Et012.A.PL 300x220x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702850
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8017521111353
Sonepar Artikelnummer
120069316
Hersteller Artikelnummer
88702850
Hersteller Typ
CEL 9 ET012.A.PL
Hersteller Artikel Nr.:
88702850
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
220 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.360 kg


