E-TERM - FR.DOSE ET007.PL 120x75x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703230
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8017521110158
Sonepar Artikelnummer
120134792
Hersteller Artikelnummer
88703230
Hersteller Typ
CEL 5 ET007.PL
Hersteller Artikel Nr.:
88703230
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Befestigungskasten
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
75 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
51 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg


