Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Gegenmutter 5339/6 zu 5100 weiss

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Gegenmutter 5339/6 zu 5100 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000493

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 10

  • Farbe - weiß

  • Form - sechseckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120376996

Hersteller Artikelnummer

92000493

Hersteller Typ

92000493

Hersteller Artikel Nr.:

92000493

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

10

Farbe:

weiß

Form:

sechseckig

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Abdeckung Mi EP 01, für Mi 01..