Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Gewindering 5155//////26 schwarz

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Gewindering 5155//////26 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161353

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 10

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347098569

Sonepar Artikelnummer

120377003

Hersteller Artikelnummer

88161353

Hersteller Typ

88161353

Hersteller Artikel Nr.:

88161353

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Anbauflansch Mi FM 60, 3 x M 40/50/63, für Gehäusewand 300 mm