E-TERM - HAD 3-F Herdanschlussdose UP mit Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003805
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404730
Hersteller Artikelnummer
92003805
Hersteller Typ
92003805
Hersteller Artikel Nr.:
92003805
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


