E-TERM - Herdanschlussdose AP/UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003804
Montageart - Aufputz/Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4025221395045
Sonepar Artikelnummer
120337880
Hersteller Artikelnummer
92003804
Hersteller Typ
HAD 3
Hersteller Artikel Nr.:
92003804
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


