E-TERM - Isolierscheibe 6118/5/1//26 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001830
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591600145
Sonepar Artikelnummer
120376981
Hersteller Artikelnummer
92001830
Hersteller Typ
92001830
Hersteller Artikel Nr.:
92001830
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


