E-TERM - Klickseal M20 grau RAL7035, DB 7-11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000734
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 11 mm
Bohrungsdurchmesser - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7394270100199
Sonepar Artikelnummer
120511632
Hersteller Artikelnummer
92000734
Hersteller Typ
92000734
Hersteller Artikel Nr.:
92000734
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 11 mm
Bohrungsdurchmesser:
205 mm
Für Wandstärke:
2 .. 5 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Gesamtlänge:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-20 .. 125 °C
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


