E-TERM - Klickseal M25 grau RAL7035, DB 7-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000735
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7394270100205
Sonepar Artikelnummer
120511633
Hersteller Artikelnummer
92000735
Hersteller Typ
92000735
Hersteller Artikel Nr.:
92000735
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
255 mm
Für Wandstärke:
2 .. 5 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Gesamtlänge:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-20 .. 125 °C
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


