E-TERM - Kupplung für Messebau 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000697
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677112805
Sonepar Artikelnummer
120240461
Hersteller Artikelnummer
92000697
Hersteller Typ
NAC52S.W
Hersteller Artikel Nr.:
92000697
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6.5 .. 14.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
70 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
60 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
59 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


