E-TERM - KV PV 02_2 VMB PH T1 2 x PV String auf 2 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096068
Breite - 295 mm
Höhe - 333 mm
Tiefe - 129 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083442
Sonepar Artikelnummer
121404835
Hersteller Artikelnummer
92096068
Hersteller Typ
92096068
Hersteller Artikel Nr.:
92096068
Breite:
295 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
129 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.965 kg


