E-TERM - KV PV 04_2 VMB PH T1 4 x PV String auf 2 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096070
Breite - 403 mm
Höhe - 333 mm
Tiefe - 129 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083466
Sonepar Artikelnummer
121404838
Hersteller Artikelnummer
92096070
Hersteller Typ
92096070
Hersteller Artikel Nr.:
92096070
Breite:
403 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
129 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
5
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg


