E-TERM - KV PV UV 01_1 VMB GDC PH T1 m.Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096079
Breite - 295 mm
Höhe - 333 mm
Tiefe - 129 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083558
Sonepar Artikelnummer
121404839
Hersteller Artikelnummer
92096079
Hersteller Typ
92096079
Hersteller Artikel Nr.:
92096079
Breite:
295 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
129 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.900 kg


