E-TERM - KV PV UV 02_1 VMB PH T1 2 x PV String auf 1 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096066
Breite - 238 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 111 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083428
Sonepar Artikelnummer
121404841
Hersteller Artikelnummer
92096066
Hersteller Typ
92096066
Hersteller Artikel Nr.:
92096066
Breite:
238 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


